Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Blanc - méca seul

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de bascules d'actionnement 2
  • type de commutation autre
  • type de commande bascule/bouton

Unica - interrupteur pour volet-roulant - 3 touches (montée/descente/arrêt) - 6A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

 
 

Détails du produit

Schneider Electric Le nouvel interrupteur de store enrouleur Unica NU320818 est un mécanisme de couleur blanche. Les borniers de raccordement de cet interrupteur pour store enrouleur sont des bornes sans vis. Le mode de fixation de l'appareil est par clipsage. Il mesure 45 mm de largeur, 45 mm de hauteur, 44,35 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 32,8 mm. Le produit pèse 0,0335 kg. Avec 2 modules. C'est une lumière pilote sans LED. C'est un interrupteur de volet roulant à 3 positions. Ce produit est vendu par 10. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Constitué de Cu. Zn15, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur de store enrouleur est assez fiable et résistant. En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs. De plus, il satisfait bien à la norme CEI 60669-1, directive BT, Conforme RoHS. En outre, il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres. Le niveau de rigidité diélectrique, à savoir la tension que le matériau utilisé par cet interrupteur pour store enrouleur peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant rupture diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V. Son courant nominal est de 6A. De plus cet interrupteur de volet roulant est exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d'un beau design qui correspond à leur style et de produits innovants. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients.
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Interrupteur

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

traitement antibactérien

Non

hauteur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

autre

finition de la surface

brillant

IK

IK04

nombre de bascules d'actionnement

2

conforme selon UK Building Regulations (partie M)

Non

qualité du matériau

thermoplastique

Calibre

6 A

type de commutation

autre

type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

voyant

non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

type de connexion

borne automatique

largeur d'appareil

45 mm

Type de pose

encastré

tension nominale

250 V

Avec plaque de montage

Non

Couleur

blanc

type de commande

bascule/bouton

profondeur d'encastrement

32.8 mm

contact de report

Non

interrupteur de chauffage

Non

Interrupteur de machine à laver

Non

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

interrupteur à bouton-poussoir

Non

sans halogène

Oui

Traitement de surface

non traité

compatible avec Amazon Alexa

Non

zone de texte/surface d'inscription

non

profondeur d'appareil

44.35 mm

numéro RAL (équivalent)

9003

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.