Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste
Cette plaque de finition 1 poste Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Constitué de polycarbonate, matériau thermoplastique stabilisé ABS-UV, ce cadre de couverture est assez fiable et résistant Ce cadre de couverture a 1 poste NU400218 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de couverture est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. De plus, il satisfait à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 Il mesure 85 mm de largeur Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies ! En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Avec 1 x 2 modules Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Et le produit pèse 0,018 kg New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur Bienvenue dans la nouvelle Unica - irrésistible, belle et innovante
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Unica pro
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement antibactérien
avec grille de montage
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
diamètre de l'alésage (ouverture)
nombre d'unités, verticales
nombre d'unités, horizontales
montage encastré
adapté à une installation intégrée
adapté à un canal d'allège
finition de la surface
transparent
adapté à une boîte de sol
Classe de protection (IP)
IK
numéro RAL (équivalent)
sens de montage
type de fixation
Matériau
qualité du matériau
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Largeur
Couleur