Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 2 postes

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 2
  • Couleur blanc

Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 2 postes

 
 

Détails du produit

Cette plaque de finition 2 postes Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Le cadre de couverture est en polycarbonate, thermoplastique ABS-UV stabilisé, le rendant aussi résistant que possible Ce cadre de couverture a 2 postes NU400418 se compose d'une plaque 2 postes de couleur blanc. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de couverture est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. De plus, il satisfait à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 Il mesure 156 mm de largeur Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies ! En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Avec 2 x 2 modules Le mode de fixation de cet appareil par clipsage Et le produit pèse 0,029 kg New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur Bienvenue dans la nouvelle Unica - irrésistible, belle et innovante
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d'un ensemble de modules et d'accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu'élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).

Unica pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica pro

Code Douane

39259010

Multiple de vente

1

Plaque de finition

avec grille de montage

Non

diamètre de l'alésage (ouverture)

65 mm

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

1

montage encastré

Oui

adapté à une installation intégrée

Non

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

IP21

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

Matériau

plastique

type de fixation

à clipser

sens de montage

horizontal et vertical

qualité du matériau

thermoplastique

Traitement de surface

non traité

Nbre de postes

2

Profondeur

10 mm

Hauteur

85 mm

sans halogène

Oui

Zone de texte/surface d'inscription

Non

Couleur

blanc

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

2

Largeur

156 mm

avec volet de protection

Non

traitement antibactérien

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.