Détecteur de Fumée Intelligent et connecté Netatmo avec alerte sur smartphone

Main media

Caractéristiques principales

  • Niveau sonore min. (à une distance de 3 mètres) 0 dB(A)
  • principe de fonctionnement optique
  • Type de pose montage en saillie
ICON

Détecteur de Fumée radio Intelligent et connecté Netatmo avec alarme 85dB et alerte sur smartphone compatible avec App Home + Security - livré avec kit de montage et batterie d'une dureé de vie de 10 ans - blanc

 
 

Détails du produit

1 Détecteur de Fumée Intelligent Netatmo 1 kit de montage
Alarme de 85 dB en cas de fumée détectée, notification en temps réel sur votre smartphone
Une batterie à l'autonomie de 10 ans*, égale à la durée de vie du Détecteur.
La fonction Auto-Test contrôle l'état du Détecteur et vous alerte si nécessaire.
Compatibilité Homekit

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de fumée

homologation VdS

Non

convient pour montage dans conduit d’aération

Non

température de réaction

20 °C

Niveau sonore min. (à une distance de 3 mètres)

0 dB(A)

socle séparé nécessaire

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

Compatible IFTTT

Non

avec label Q

Non

avec éclairage d'orientation

Non

interconnectable par radio (en option)

Non

type de bouton de test/pause

bouton de pause

nombre max. interconnectable

0

batterie fournie

sans

avec batterie de secours

Non

avec affichage de la tension

Non

alimentation électrique principale

pile/batterie

connexion par câble

Non

connexion par radio (en standard)

Non

détecteur de fumée

Oui

Classe de protection (IP)

IP30

autonome

Oui

version anti-déflagration

Non

principe de fonctionnement

optique

Type de tension d'alimentation

DC

Hauteur/Profondeur

44 mm

Longueur

115 mm

Diamètre raccord

115 mm

Largeur

115 mm

Couleur

blanc

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85311030

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.