Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramètrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier
Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges
Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fils with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée
Fonctions :
- ON/OFF- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable
Compatible avec les radiateurs électriques (fil pilote 4 ordres et 6 ordres ou ON/OFF) et les appareils électriques (jusqu'à 3000W)
Livrée complète avec enjoliveur, support, plaque intégrée et protection de chantier - Blanc
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.
Céliane with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Degré de protection (NEMA)
Compatible IFTTT
Adapté à la classe de protection (IP)
Finition de la surface
Transparent
Numéro RAL (équivalent)
adapté à un commutateur de store vénitien
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
avec contact à poussoir radio
avec codeur radio
avec émetteur radio manuel
mode commutation
mode boutons
module/platine
installé dans boîtier à socle de tube
intégré dans un boîtier
fréquence radio
nombre de commandes
système Rollingcode
modulation
Type de fixation
Matériau
Qualité du matériau
adapté à un commutateur de volet roulant
adapté à un variateur
adapté à un bouton d'impulsion
adapté pour interrupteur
nombre de relais
Alimentation
Traitement de surface
Sans halogène
Couleur
Type de pose