Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo avec 1 tore - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie

Compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo monophasé livré avec 1 tore de mesure fermé 80A maximum avec bornes à vis - 1 module

 
 

Détails du produit

Permet de mesurer en temps réel soit :
- la consommation totale de l'installation ou celle d'une ligne spécifique
- la production solaire totale d'une installation photovoltaïque (pour une visualisation des données de production solaire dans l'app Home + Control, il est impératif de disposer d'un module pour la production et d'un second pour la consommation)
Livré avec 1 transformateur de courant fermé 80A maximum
Possibilité d'avoir plusieurs compteurs d'énergie dans une installation - Le tore de mesure peut accepter plusieurs câbles électriques
Bornes à vis
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

homologation selon PTB

Non

classe de précision

1

puissance réactive

Non

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Type de connexion

direct

Modèle type

compteur d'énergie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Gamme

Drivia with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.