Prolongateur de câble - catégorie 6 FTP - LCS³ et LCS²

Main media

Caractéristiques principales

  • type de connecteur autre
  • catégorie 6

Prolongateur de câble catégorie 6 STP pour prolonger ou déplacer un câble rapidement et simplement

 
 

Détails du produit

Prolongateur de câble
Catégorie 6 - FTP
Protected against mechanical impact with an energy of 0,35 joules (IK03)
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s'adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Lcs³

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Connecteur modulaire

taille d'AWG max.

22

taille min. de l'AWG

autre

outil spécial requis

Non

adapté à un conducteur massif

Oui

type de connecteur

autre

adapté à un conducteur multibrins

Oui

adapté à un câble plat

Non

adapté à un câble rond

Oui

catégorie

6

blindé

Non

Type de connexion

contact pour connexion autodénudante

Couleur

bleu

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Lcs³

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.