Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Acti9 iDT40 - Borniers répartiteur vertical - 3PN - 125A - 250/440V - 50/60Hz - 6 kV - Avec 33 points de connections - Protection IPxx B
Ce répartiteur est un bloc de distribution vertical. Il dispose de 4 pôles et est livré avec 1 bornier. Il s'adapte à 3P+N. Les départs du bloc de distribution sont de 7 trous pour chaque phase et de 12 trous pour le neutre. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. La tension assignée d'emploi est de 250VCA ou 440VCA. Le courant nominal In peut atteindre 125A. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. La tension d'isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. Le raccordement de borne de type tunnel permet d'alimenter les câbles de 10mm² à 35mm². La borne à ressort permet d'insérer des câbles en cuivre rigides de 1,5mm² à 10mm² à distribution. Il permet également des câbles en cuivre toronnés de 4mm² jusqu'à 16mm², et flexibles avec ou sans ferrule de 1,5mm² jusqu'à 16mm². La connexion par borne à ressort permet d'utiliser des câbles en cuivre flexibles ou avec ferrule de 1,5mm² minimum à 16mm² maximum. Il peut être monté sur un rail DIN.
Acti9, le systeme modulaire complet haute performance dédié à la distribution terminale. La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Acti9
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Type de pose
Intensité
section de conducteur, sortie
section de conducteur, entrée
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
adapté pour câbles à brins extra fins
adapté pour câbles à brins fins sans embout
adapté à un conducteur multifilaire
adapté à un conducteur massif
adapté à un conducteur à fil fin
protégé contre les contacts
Nbre de pôles
Nbre de têtes
nombre d'entrées
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
Largeur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente