Coffret vertical compact Linkeo 19pouces capacité 3U+1U livré monté avec lit de mise à la masse 569x538x148mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19pouces gris anthracite RAL7016
Coffret vertical Linkeo 19pouces - IP20 - IK08
Dimensions :
- Profondeur 158mm - Capacité : 3U + 1U - Hauteur : 569mm- Largeur : 538mm
Livré monté et avec kit de mise à la masse - Compact
Equipé de :
- Porte plate métallique avec serrure intégrée- 2 montants 19pouces 3U à l'avant et 1U à l'arrière (pour montage PDU)- 1 balai pour entrée de câble haute- Ouïes pour ventilation naturelle
Gris anthracite RAL7016
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Linkeo
pour voir vos prix et les stocks
degré de protection (NEMA)
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
finition de la surface
avec porte frontale
avec mise à la terre
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
matériau
capacité de charge max.
type d'aération
nombre de portes
numéro RAL
profondeur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane