Hublot de couloir appel/présence Mosaic 3 voyants LED rouge/blanc/vert

Main media

Caractéristiques principales

  • Tension nominale 24...24 V
  • couleur de calotte autre
ICON

Hublot de couloir à LEDs Mosaic pour système d'appel infirmière pour signaler l'appel et la présence avec 3 voyants : rouge, blanc et vert - 6 modules - livré complet avec support et plaque de finition blanche

 
 

Détails du produit

Hublot de couloir Mosaic appel et présence avec voyant rouge, blanc, vert - Livré complet avec support et plaque de finition
Hublot triangulaire à LEDs permettant de signaler l'appel, l'appel sanitaire et la présence
6 modules - Blanc
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sirène avec un dispositif visuel et sonore

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

24...24 V

Compatible IFTTT

Non

type de signal optique

lumière clignotante

type de courant

DC

Couleur du boîtier

blanc

couleur de calotte

autre

Type

LED

consommation d'électricité

0.04 A

puissance

1.2 W

Type de pose

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.