Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4 modules blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • Nbre de postes 1
  • Couleur blanc
ICON

Plaque de finition Mosaic 4 modules montage horizontal blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 4, 5 ou 2x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein

 
 

Détails du produit

Plaque de finition Mosaic 4 modules pour montage horizontal
Se clipse sur le support Batibox 4 modules référence 080252
Blanc RAL9003
L'encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
Finition brillante
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Non

Classe de protection (IP)

autre

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

9003

sens de montage

horizontal

Type de fixation

à clipser

Matériau

plastique

Qualité du matériau

thermoplastique

Zone de texte/surface d'inscription

Non

hauteur d'encastrement

0 mm

Traitement de surface

non traité

avec volet de protection

Non

Nbre de postes

1

Profondeur

9 mm

Hauteur

82 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

153 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.