Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
M-LINE - Applique murale LED solaire compacte - IP44 - 6W - 3000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.
Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.
Mode A : Éclairage permanent 75Lm pendant 9 heures
Mode B : Lumière de détection 75Lm pendant 8 heures et 100 fois 400Lm pendant 25 secondes
Mode C : Lumière de détection 100 fois 600Lm pendant 25 secondes
Temps de charge entre 6 et 8 heures
Détection 6 m angle de 90°
Couleur gris foncé / matière aluminium
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
protection de la surface du boîtier
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Couleur de la lumière
Température de couleur
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Avec détecteur de mouvement
Couleur du boîtier
Largeur