Zen Live 1000 - Onduleur Line Interactive 1000 VA 4 Prises FR/SCHUKO

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance effective de sortie 600 W
  • Puissance de sortie 1000 VA
  • Type (Off line, On line) interactif en ligne

Zen Live 1000 - Onduleur Line Interactive 1000 VA 4 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

 
 

Détails du produit

Onduleur Line Interactive 1000 VA 4 Prises FR/SCHUKO -- Garantie 2 ans --

Zen live

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Zen live

Multiple de vente

1

Code Douane

85044085

Onduleur

puissance effective de sortie

600 W

Puissance de sortie

1000 VA

raccordement d'entrée

autre

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

fonction de coupure automatique

Non

fréquence primaire

50...60 Hz

Type (Off line, On line)

interactif en ligne

SNMP

Non

tension de sortie

230...230 V

tension d'entrée

162...290 V

contact de commutation hors tension

Non

type de construction

appareil indépendant

possibilité de gestion du réseau

Non

type de tension

AC

Autonomie

0.05 min

poids

5.88 kg

profondeur

292 mm

hauteur

91 mm

largeur

199 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.