Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Avantages produit: Polyvalence maximale : 1 seul outil pour percer, frapper, visser et boulonner
Système multi-applications : jusqu'à 8 accessoires de pose pour installer une large gamme de chevilles et vis béton
Autonomie record de 223Wh : plus de 300 trous percés (diamètre 8x50mm) par charge de batterie
Description produit: Système chevilleur sans fil
Applications: Électriciens : goulottes, tableaux électriques, chemin de câble
Plaquistes : rails de cloison, faux plafonds
Charpentiers : sabots de charpente, équerres de bardage, équerres de fermette
Métalliers : garde corps, aménagement urbain, clôture, portes de garage
Plombiers : aérotherme, CVC
Menuisiers : huisserie, crémaillère d'escaliers, équerres de menuiserie
Capacité batterie: 6.2 Ah
Capacité maximale de perçage acier: 10 mm
Capacité maximale de perçage bois: 20 mm
Capacité maximale de perçage béton: 20 mm
Energie d'impact (EPTA): 1,9 J
Temps de charge batterie: 48 min.
Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 1.5 m/s2
Vitesse de rotation à vide: 800 trs/min
Voltage batterie: 36 V
Spitbull (pack)
Gamme
Multiple de vente
vibration selon EN 60745
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
diamètre d'alésage sur béton 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur bois 1ère vitesse
diamètre d'alésage sur acier 1ère vitesse
énergie de frappe max.
poids, bloc d'accus inclus
capacité d'accu
tension nominale