Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour tous types de chaudières individuelles et pompe à chaleur, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en saillie - finition écran tactile blanc
Nécessite une connexion Wi-Fi
230V, 5A
Se pilote avec l'App Home+Control de Legrand
Pour montage en saillie
Blanc
Les thermostats connectés Smarther with Netatmo offrent une solution élégante et intuitive pour le contrôle de la température dans tous les types de logements. Grâce à des fonctionnalités avancées comme l'Auto-Adapt, ils optimisent le confort et les économies d'énergie. Nativement connectés, ils s'intègrent dans l'écosystème Home + Control pour un pilotage à distance, le suivi des consommations et la gestion des plannings via une application mobile. Compatibles avec plus de 1500 chaudières et pompes à chaleur, ils sont faciles à installer, que ce soit en version encastrée ou en saillie. La gamme inclut également une version avec gestionnaire de climatisation, permettant un contrôle optimal de la température en toutes saisons. La fonction Boost permet d'augmenter rapidement la température pour un confort immédiat.
Smarther with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
différence ajustable
capteur externe
valeur différentielle
charge de contact max.
nombre de programmes de mise en marche/arrêt
optimisation
température affichée
dérogation
exécution horloge
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
réglage dépendant de la météo
caractéristique de réglage
avec récepteur
tension max. contacts
type de régulation on/off
nombre de sorties de ventilation
ventilation
compatible IFTTT
avec détecteur de présence
convient pour commande de chauffage urbain
convient pour commande de chauffage au sol
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)
classe de la température de contrôle
type de capteur
protocole de communication
Classe de protection (IP)
Type d'horloge
auto-apprentissage
commande à distance possible
commande
plage de mesure
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec rétraction thermique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur