Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SOLARINO, applique extérieure solaire, anthracite, LED, 3,5W, 3000K, IP54, détecteur de mouvement, chiffres et lettres inclus
Le produit SOLARINO est une applique extérieure solaire en LED intégrée
• Pratique grâce à la technologie solaire intégrée, elle est équipée d'un panneau solaire sur le dessus
• Détecteur de mouvement IR
• 2 modes de fonctionnement : allumage/extinction après 1 minute ou allumage/balisage (luminosité 10% après 1 minute)
• Distance de détection : 6m
• Autonomie de 11h à 15% de luminosité, 2h30 à 3h30 à 100%
• Livré avec un kit de stickers chiffres et lettres
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 270lm
• IRC>80
• Matière principale : aluminium
• Coloris : anthracite
• Forme : carré
• Puissance nominale : 3.5 W
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Classe de protection (EN 61140) : III
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 54 donc protection contre les poussières et contre les projections d'eau provenant de toutes directions.
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK02
• Dimensions (L/l/H) : (22.0 cm/24.5 cm/8.6 cm)
• Garantie 5 ans
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Référence SLV 1003474 / EAN 4024163236300
Solarino
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Type de câblage
Compatible IFTTT
protection de la surface du boîtier
Couleur de la lumière
Adapté à un montage au plafond
Puissance du système
Appareil de commande échangeable
Température de couleur
Angle de rayonnement ajustable
Adapté à un montage en saillie
Réglage des lumens
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Température de couleur réglable
Appareillage fourni
Variation DALI-2
Adapté à un montage encastré
Compatible avec Amazon Alexa
Nombre de lampes/modules
Compatible avec Google Assistant
Source Incluse
Compatible avec Apple HomeKit
Matériau de la verrine
Commande via Bluetooth
Émission de lumière
Variation DSI
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique