Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg. Pratique : poignées plastiques pliables et ergonomiques. Les roues sont escamotables.
Diable pliable télescopique en aluminium avec capacité de chargement de 200 kg Diable pliable télescopique aluminium avec capacité de chargement de 200 kg. Charge utile maximum (kg) : 200.
Poignées plastiques pliantes et ergonomiques.
Bavette aluminium rabattable (mm) : 590 x 400.
Roues escamotables.
2 roues bandages TPR Ø 200 mm sur jante plastique (matière polypropylène).
Dimensions plié (mm) : 590 x 80 x 1030.
Dimensions déplié (mm) : 610 x 600 x 1220.
Poids (kg) : 11.
La gamme Mobilité BizLine permet aux professionnels, grâce à des produits tels que diable et servante, de se déplacer et de transporter facilement objets, outils et consommables dans leurs ateliers ou leurs chantiers.
pour voir vos prix et les stocks
avec frein
avec roues pivotantes
nombre de freins
plaine de transport de matériel
traitement de la surface du support
type des pneus
charge maximum supportée
longueur
hauteur
Modèle type
largeur
couleur
Code Douane
Multiple de vente