Luminaire LED à montage top - VOLUPTO - VO 18L70-730 U1 RSC CL2 W5 T60 ANT

Main media

THORN - VOLUPTO - Luminaire urbain à LED porté 39W 5195lm 3000K anthracite

 
 

Détails du produit

Lanterne intelligente LED, montage en top, avec une distribution Confort pour rue (symétrique). Programmable Driver alimentant 18 LED en 700mA. Classe électrique II, IP66, IK10. Chapeau et embase : aluminium résistant à la corrosion, Moulage sous pression thermopoudré, avec une finition gris anthracite 900 sablé texturé. Vasque : Polycarbonate (PC) traité anti-UV. Livré avec LED 3 000 K. Indice min. de rendu des couleurs: 70. Pré-câblé avec 5 m de câble. Montage top sur mât de Ø 60mm.
Dimensions : Ø60/406 x 571 mm
Puissance du luminaire: 38,9 W
Flux lumineux du luminaire: 5020 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 129 lm/W
Poids : 9,14 kg
Scx : 0.143 m²

Volupto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Volupto

Luminaire d'éclairage public

Objet BIM

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.