BSL+/ Balise au Sol Lumineux - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose encastré
ICON

Balise au Sol - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED 45 lm - Design extra plat 21mm en inox 316L + 4 fenêtres diffusantes en polycarbonate livré avec connecteur femelle, broches à sertir, vis de fixation, chevilles - IP68 IK10

 
 

Détails du produit

Balise de sol 100% Inox 316L, qui peut être installé en environnement salon. Elle propose un éclairage à 360 degrés et peut être installé tous les 15 métres

Sécurité et fiabilité pour vos parkings
La balise de sol BSL+ est performante. Disposant d'un design extra plat (21mm), elle présente une grande robustesse grâce à son corps en inox 316L. Offrant une visibilité à 360 degrés par l'intermédiaire de 4 fenêtres éclairantes en polycarbonate (45lm). Facile à installer et flexible, une seule référence pour une alimentation multi-tension (48Vcc à 230Vca). La BSL+ est une solution économique basée sur une technologie LED à basse consommation.

Bsl+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Objet BIM

Oui

appareil de commande échangeable

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.4

élément de distribution de lumière

lentille focale

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

flux lumineux en mode veille

45 lm

pictogramme inclus

Non

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

Flux lumineux efficace

45...45 lm

puissance du système

0.7 W

température de couleur

6000...6000 K

distance de visibilité du pictogramme

7 m

Installation de surveillance

touche de contrôle

avec interrupteur à distance

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

48...48 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

hauteur/profondeur

21 mm

Matière

acier inoxydable (inox)

longueur

144 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

quadrilatéral

type de pictogramme

autocollant

Appareil

driver LED courant constant

avec télécommande

Oui

alimentation de secours

centralisé (source centrale)

type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

type de connexion

câble de connexion avec fiches principales (2P+E)

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

fonction

éclairage d'évacuation

Diamètre

150 mm

largeur

150 mm

Classe électrique

II

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Bsl+

Multiple de vente

1

Code Douane

94056180

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.