Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
SIMATIC ET 200SP, MultiFeldbus, module d'interface 2 ports, IM 155-6MF High Feature, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, 1 emplacement pour BusAdapter, 64 modules périphériques au plus et 16 modules ET 200AL au maximum, remplacement à chaud mul
SIMATIC ET 200SP est un système de périphérie décentralisé polyvalent pour les applications les plus diverses. La constitution évolutive du système permet ainsi d'adapter avec précision les stations périphériques aux besoins sur site. Avec son indice de protection IP 20, SIMATIC ET 200SP est conçu pour être installé en armoire.
Simatic et 200sp
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
standard radio UMTS
standard radio GSM
tension d'alimentation DC
standard radio GPRS
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
protocole pris en charge pour PROFIsafe
protocole pris en charge pour PROFINET IO
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
maître IO-Link
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
standard radio WLAN 802.11
standard radio Bluetooth
montage mural/direct possible
montage sur rack possible
encastrement frontal possible
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
protocole pris en charge pour SERCOS
matériel associé (Ex ib)
matériel associé (Ex ia)
Classe de protection (IP)
composants système
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
montage possible sur barres profilées
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
avec séparation de potentiel
supporte le protocole DeviceNet
protocole pris en charge pour SUCONET
protocole pris en charge pour Data-Highway
supporte protocole Modbus
protocole pris en charge pour INTERBUS
supporte le protocole KNX
protocole pris en charge pour PROFIBUS
protocole pris en charge pour CAN
protocole pris en charge pour ASI
protocole pris en charge pour TCP/IP
protocole pris en charge pour LON
Type de tension d'alimentation
Adapté aux fonctions de sécurité
Profondeur
Largeur
Hauteur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane