Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module

Main media

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus sans
  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie

Délesteur modulaire connecté Drivia with Netatmo compatible avec l'App Home + Control - livré avec 1 tore de mesure fermé 80A maximum - 1 module

 
 

Détails du produit

Délesteur connecté résidentiel - Livré avec 1 tore de mesure - 1 module
Permet de mesurer la puissance instantanée totale du logement
Permet de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle
Permet de prévenir la priorité de délestage de chaque appareil et de la personnaliser depuis l'App Home+Control
Permet d'éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement réarmés une fois le risque de surconsommation écarté
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo

Drivia with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

radio bidirectionnelle

Oui

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

homologation selon PTB

Non

classe de précision

1

puissance réactive

Non

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Non

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Non

Type de connexion

direct

Modèle type

compteur d'énergie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85364900

Gamme

Drivia with netatmo

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.