PowerTag - Capteur de mesure radiofréquences - tores souples 2000A - 3P/3P+N

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 2000 A
  • Type de pôles quatre conducteurs
  • courant maximal (Imax) 2000 A

Ce capteur d'énergie PowerTag Rope est un périphérique sans fil à capteurs souples sur un disjoncteur et connecté à la passerelle Panel Serveur via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 2000A pour disj. 3P/3P+N est auto-alimenté.

 
 

Détails du produit

Ce dispositif 2000A pour Compact 3P/3P+N collecte les données énergétiques et remonte les diagnostics et alarmes sur les états du disjoncteur. PowerTag Energy Flex se monte en amont/aval du disjoncteur en tableau électrique.Le capteur d'énergie PowerTag Rope est un produit tout-en-un sans accessoire. Une installation simple et aisée pour ce capteur d'énergie PowerTag Rope encliquetable sur rail DIN. Le Panel Server est l'équipement concentrateur de données qui récupère les données sans fil du PowerTag rope.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce capteur d'energie est particulièrement bien adapté pour équiper des tableaux électriques existants. Il est possible d'installer plusieurs dizaines de capteurs PowerTag attachés au même concentrateur de données Panel Server.
Le PowerTag Rope permet de mesurer les données énergétiques et de diagnostics des disjoncteurs sur des tableaux électriques déjà existants et de toutes les marques du marché. La mise en service est extrêmement simple et rapide. Les alarmes intelligentes se mettent au service de l'exploitation pour aider, optimiser la maintenance et améliorer la disponibilité de l'énergie.

Powertag

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Compteur électronique

degré de protection (NEMA)

1

tension nominale (Un) N-L

100...277 V

signature EDL40

Non

avec code de blocage

Non

courant nominal (In)

2000 A

tension nominale (Un) L-L

173...480 V

Type de pôles

quatre conducteurs

classe de précision

B

mesure de la courbe de charge

Non

sortie d'impulsion

sans

étalonné

Oui

homologation

national

blocage de retour

Non

type de tarif

tarif simple

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

autre

Classe de protection (IP)

IP20

type de compteur

électronique

largeur en nombre de modules

1

type d'affichage

sans

courant maximal (Imax)

2000 A

fréquence

50...60 Hz

adapté à

achat

Profondeur

67.5 mm

Hauteur

105 mm

Modèle type

transformateur de mesure

Largeur

18 mm

Info produit

Gamme

Powertag

Multiple de vente

1

Code Douane

90303370

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.