OSRAM LED ST8UN 36 VALUE 18W 840 2000lm G13 SubstiTUBE Verre

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18...18 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 111 lm/W
  • Socle G13

TUBE LED Verre OSRAM SubstiTUBE ST8UN 36 VALUE - G13 - 18W - 2000lm - ø27,8 x 1200mm - ON/OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe E - Garantie 3 ans - Pour ballast ferro. ou électronique compatible ou Branchement direct

 
 

Détails du produit

Tubes LED pour alimentation électronique et conventionnelle et branchement direct, gaine anti-éclats. Caractéristiques produit: Tube LED T8 en verre avec culot G13. Compatible avec la plupart des appareils de commande électroniques classiques et courants (voir aussi Ledvance.fr/professionnels/services/compatibilite-des-lampes-led) et la tension secteur. Faible scintillement selon EU 2019/2020. Éclairage uniforme. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Lampes sans mercure. Avantages produits: Pas de flexion grâce au tube en verre. Également adapté pour fonctionner à basse température. Installation facile. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts.

Tube led substitube

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Tube led substitube

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2000 lm

angle de rayonnement

190...190 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

T8

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

2000...2000 lm

puissance de la lampe

18...18 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

100...100 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

1212.5 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

111 lm/W

Diamètre raccord

27.8 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G13

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.