Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica System+ - clip prise de bureau design - blanc et tissu kvadrat gris - 1 prise 2P+T 16A + 2 prises USB type A et C - 5V 3,1A - câble 2m avec élastique pour gestion de la longueur - fixation par pince à ressorts sur hauteur de 45mm max
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d'installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Ce clip de bureau Unica type S Unica System+ propose un accès de proximité aux 3 prises indispensables aux espaces de travail : prise de courant, port USB A et port USB C et est précâblé avec un câble d'une longueur de 2m Il s'installe et se désinstalle facilement sur le mobilier (bureau, table, …) par simple serrage grâce à un système de pince à ressort intégrée Il dispose d'une prise de courant 2P+T 250 V / 16A et de 2 ports USB type A et C 5V / 3,1 A Ce clip bureau nomade allie ergonomie et design avec une matière polycarbonate blanche et un tissu Kvadrat® gris de haute resistance pour une intégration harmonieuse à l'environnement de travail Un élastique est également intégré pour faciliter la gestion du cäble lors de son utilisation Epaisseur maximale du mobilier : 45 mm Largeur 60mm - Longueur 110mm - Hauteur max 140mm Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Largeur 60mm - Longueur 110mm - Hauteur max 140mm
Unica system+
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Degré de brillance
Traitement antibactérien
nombre de prises norme italienne type P40 L/F
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Longueur
protection contre les surtensions
filtre anti-parasite réseau
avec dispositif on/off
nombre de prises avec contact de terre
extensible
Profondeur d'encastrement
Forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Tension nominale