Unica System+ - module bureau dessus dessous 2 blocs nourrices multiprise précablées - 4 prises 2P+T 16A + 4 prises USB type A et C 5V 3,1A - fixation par système de serrage sans perçage - blanc et tissu kvadrat
Ce double module pour bureau L est en matière aluminium de couleur blanche et recouvert de tissu Kvadrat® gris. Il est pré-configuré et pré-câblé et dispose à chaque extrémité d'une connexion rapide (Mini-Wieland).Ce module comporte, au dessus et au dessous, 2 prises de courant 2P+T de 150 V / 16 A, 1 port USB type A et 1 port USB type C de 5 V / 2,4 A chacun. Il peut être installé facilement sur un bureau par l'intermédiaire d'un système de serrage intégré, aucun perçage n'est nécessaire. Le module supérieur permet un accès et une utilisation quotidienne et immédiate aux prises. Le module inférieur est utilisé pour permettre un branchement permanent. Combinez les produits de la gamme Unica System+pour créer des espaces de travail uniques.
Unica system+
Multiple de vente
Gamme
nombre de prises avec contact de terre
extensible
profondeur d'encastrement
forme
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
tension nominale
traitement antibactérien
nombre de raccordements CAT 6A
nombre de prises norme française (type E)
nombre d'emplacements pour modules vides
nombre de prises UK BS1363
nombre de prises standard Suisse Type 25
nombre de prises standard Suisse Type 23
nombre de prises standard Suisse Type 15
nombre de prises standard Suisse Type 13
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
avec alimentation USB incorporée
nombre de raccordements CAT 6
nombre de raccordements CAT 5E
nombre de raccordements Audio
nombre de raccordements HDMI
relevable
nombre de disjoncteurs
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
Longueur
protection contre les surtensions