Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Unica System + - colonnette mobile compatible nourrice précablé M - 0,65m - 2 compartiments d'entrée souples - rangement des câbles à l'intérieur - pour montage simple ou double face - diamètre 60mm - anthracite - aluminium
Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette colonnette en aluminium de couleur anthracite permet un rangement rapide des câbles De 650 mm de hauteur et de section ronde elle est composée de 2 compartiments de capacité de 670 mm² chacun Cette colonnette est compatible avec les autres accessoires (pieds, embouts, etc) Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Unica system+
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
montage au sol
Adapté à un montage au plafond
largeur de colonne
profondeur du couvercle
qualité du matériau de la partie supérieure
qualité du matériau de la colonne d'installation
profondeur de la colonne
matériau de la partie supérieure sans halogène
matériau de la colonne d'installation sans halogène
précâblé
numéro RAL de la partie supérieure
numéro RAL de la colonne
surface de la partie supérieure
couleur de la colonne
compensation de hauteur
couleur de la partie supérieure
surface de la colonne
forme de colonne
déplaçable
profil continu
matériau de la partie supérieure
matériau de la colonne d'installation
nombre de cloisons
hauteur de colonne
largeur de la partie supérieure
section transversale utile
entrée de câble
Modèle type
nombre de parties supérieures utilisables
Type de fixation
ajustable
Diamètre raccord
Gamme
Multiple de vente