Unica System+ - Boîtier de sol M 2x4mod ou 4 postes - plastique - IK08 IP20

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables 4
  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement carré
  • plage de nivellement 70...109 mm

Unica System + - boitier de sol M - 2x4 mod ou 4 postes - fixation rapide et couvercle avec sortie de cable - IK08 - IP20 - compatible prise unica simple 45x45mm et double - longueur 200mm - largeur 200mm - hauteur 70mm - gris - plastique

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Cette boîte de sol M à 4 modules peut être encastrée dans les sols 6 mm ou les murs De couleur grise, en plastique, elle est résistante Le couvercle se monte rapidement sur la boîte Cette boîte de sol doit être combinée avec la boîte d'encastrement et le rack de montage correspondant, afin de répondre à la norme IP20 Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier de raccordement de sol encastré

matériau de la paroi latérale

plastique

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

plancher

Non

nombre d'appareils encastrables

4

dimension nominale

200 mm

hauteur min. de la chape de béton

70 mm

largeur de canal

150...150 mm

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

carré

adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol

Non

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

Classe de protection (IP)

IP24

hauteur de canal

28...38 mm

plage de nivellement

70...109 mm

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.