Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo blanc 5' platine Linea 3000 noir

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de combinés et ou moniteurs 1
  • Type câblage système bus
  • nombre de boutons d'appel 2

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical blanc, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation

 
 

Détails du produit

Kit composé de:
- 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093
- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo blanc réf. BT344845
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050
Contrôlable:
- en local
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
Ecran tactile LCD 5" vertical finition blanche
Fonctionnalités évoluées:
- système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)
- équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d'ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions: décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications
Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l'App.Home + Control
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.

Classe 300eos with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classe 300eos with netatmo

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Kit d'interphone

Zone de texte/surface d'inscription

Oui

mains libres

Oui

couleur du poste intérieur

blanc

nombre de platines de rue

1

Nbre de combinés et ou moniteurs

1

avec fonction mémoire

Oui

Compatible IFTTT

Non

propriété du système d'image

couleur

Diagonale écran

5 "

compatible avec les appareils de correction auditive

Oui

protocole d'image

PAL

taille de l'écran

127 mm

couleur de la platine de rue

noir

avec vidéo

Oui

communication interne

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

Type câblage

système bus

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre de boutons d'appel

2

Compatible avec Google Assistant

Non

avec secret de conversation

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

peut être connecté à un smartphone

Oui

matériau de la platine de rue

aluminium

mode de pose de la platine de rue

saillie

mode de pose du poste intérieur

saillie

caméra ajustable manuellement

Oui

angle d'ouverture de la camera

110 °

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.