Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cette passerelle de communication récupère les données des appareils sans fils ZigBee ou Modbus afin d'optimiser la gestion de l'énergie et le diagnostic des composants du tableau élect. Enregistreur de données. Alim. via câble Ethernet.
Cette passerelle maximise la dispo. de l'énergie, optimise l'efficacité énergétique, renforce la cybersécurité. Elle centralise les données du tabl. élec. vers des logiciels de visualisation et de prise de décision. Archivage sur 3 ans. La référence PAS800P est un produit tout-en-un sans accessoire. Le câble RS485 permettant la connexion au PC n'est pas fourni. Mise en service simplifiée et rapide du Panel Server à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Détection automatique des équipements et génération de rapports pour valider la configuration de la passerelle. Ce produit répond aux normes internationales et homologations : CEI61010/10-1, CEI61010-2-201, CSA C22.2 No61010-1-12/-2-201, CEI62974-1, CEI62443-4-1, CEI61326-1, EN301-489-1/-17, EN55032, CISPR11, EN300-328, IEEE802.15.4 et 11b/g/n. Optez pour la solution EnerlinX configurable et profitez de l'expertise de Schneider Electric pour intégrer des applications pré-définies dans vos protections électriques comme le report à distance de la position du disjoncteur. Possibilité d'associer une option de type routeur 4G. Introduisez la simplicité et l'efficacité dans vos projets de surveillance d'énergie.
EcoStruxure Panel Server - Centraliser toutes les données du tableau électrique pour les remonter sur des applications logicielles de monitoring (efficacité énergétique, performance du tableau électrique, maintenance de l'installation). EcoStruxure Panel Server appartient à une nouvelle génération de passerelles permettant d'assurer une connexion entre les équipements IoT intelligents filaires ou sans fil et votre logiciel de superv. ou de monitoring. Archiv. sur 3 ans.
Enerlinx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
radio bidirectionnelle
autres systèmes de bus
protection contre le démontage
interface IR
Type de tension
visualisation
Nbre de canaux
consommation d'énergie
dépendant du fournisseur
serveur Web
Avec affichage LED
nombre d'appareils max. par canal
système de bus Powernet
système de bus KNX
système de bus radio
système de bus LON
possibilité de mise à jour
interface radio
système de bus KNX-radio
Modèle type
protocole
Largeur en nombre de modules
tension de fonctionnement
Classe de protection (IP)