ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur CC - 400A - 3P - montage fixe

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 750 V
  • Nbre de pôles 3
  • Courant permanent nominal Iu 400 A
ICON

ComPacT NSX400 NA DC - interrupteur sectionneur distribution - 400A - 3P - 1000Vcc - commande par maneton - montage fixe - largeur 140mm - IP20 - IK07 - aptitude au sectionnement CEI 60947-3

 
 

Détails du produit

Le ComPacT NSX400NA DC est un interrupteur-sectionneur 4P complet. Il est utilisé pour contrôler et isoler les circuits de distribution électrique. Elle nécessite une protection en amont. Le courant d'emploi est de 400 A à 750 V CC pour les catégories d'utilisation CC-22 A. La tension de fonctionnement est de 750 VCC. Il est fourni avec une variété de fonctions et d'accessoires en option communs avec les disjoncteurs ComPacT NSX. La dimension est de 185 mm x 255 mm x 110 mm (H x l x P). Il est conforme aux normes internationales (IEC 60947), aux spécifications de la CCB et de l'EAC.
La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.

Compact ns

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Compact ns

Interrupteur-sectionneur (CA)

avec câblage prémonté

Non

courant permanent nominal, AC-23, 400 V

400 A

finition de l'inverseur

Non

courant permanent nominal, AC-21, 400 V

400 A

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

déclencheur voltmétrique en option

Oui

commande motorisée en option

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA

750 V

adapté à un montage intermédiaire

Non

adapté à un montage en distributeur

Oui

adapté à une fixation frontale centrale

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous

Oui

couleur de l'élément d'actionnement

noir

courant nominal de courte durée admissible Icw

7.5 kA

finition interrupteur de maintenance/réparation

Oui

finition interrupteur de sécurité

Non

finition interrupteur général

Oui

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence

Non

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

commande motorisée intégrée

Non

verrouillable

Oui

nombre d'interrupteurs

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

indice de protection (IP), face avant

IP20

tension de fonctionnement normale

750...750 V

Nbre de pôles

3

Courant permanent nominal Iu

400 A

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

Profondeur

110 mm

Hauteur

255 mm

Largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.