Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur distribution - 160A - 3P - 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - aptitude au sectionnement CEI/EN60947-3
Le courant assigné est : catégorie AC-22 100 ACA 50/60Hz et AC-23 160 A 50/60 Hz. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Cette version 3P est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs ComPacT NSXm. Il est conçu pour garantir une commutation d'isolation fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm na
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
couleur de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
avec câblage prémonté
finition de l'inverseur
déclencheur voltmétrique en option
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
Nbre de pôles
Type de construction de l'appareil
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Finition de l'élément d'actionnement
Tension de fonctionnement normale
nombre d'interrupteurs
adapté à un montage intermédiaire
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
finition interrupteur général
courant nominal de courte durée admissible Icw
verrouillable
Commande motorisée intégrée
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Type de raccordement du circuit principal
adapté à une fixation frontale centrale
Profondeur
finition interrupteur de sécurité
finition interrupteur de maintenance/réparation
Indice de protection (IP), face avant
Hauteur
adapté à un montage en distributeur
Largeur
Courant permanent nominal Iu
Commande motorisée en option