Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPacT NSXmE - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 100A - 3P3D - PdC E - performance 16kA 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 9 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2
Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs boîtier moulé haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Domaines tertiaires et industriels. Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Compact nsxm
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nbre de pôles
Position du raccordement de circuit principal
Type de construction de l'appareil
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Finition de l'élément d'actionnement
Commande motorisée intégrée
Type de raccordement du circuit principal
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Plage de réglage
Puissance dissipée
Classe de protection (IP)
Montage de profilés chapeaux en option
Appareil complet avec unité de protection
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Commande motorisée en option
Gamme
Code Douane
Multiple de vente