Terra 54 CG CCS2-AC 22 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • exécution raccord côté installation triphasé
  • puissance max. par point de chargement 50 kW
  • nombre de points de chargement 1

Chargeur VE Terra 54 - P 50kW, 200-500V, 125A, connecteurs CCS2 et AC-type2 (22kW) - câbles de longueur 3,9m - écran tactile 7 - lecteur RFID - modem3G/4G - IP54 Fixation au sol - Uout 200 ... 500 VCC 400 V CA.

 
 

Détails du produit

Chargeur pour véhicules électriques Terra 54, puissance de sortie 50 kW, 200-500 V, 125 A, connecteurs CCS2 et AC-type 2 (22 kW), câbles de longueur 3,9 m, écran tactile 7, lecteur RFID, modem 3G/4G modem, CE

Terra dc

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Terra dc

Station de charge véhicule électrique

exécution raccord côté installation

triphasé

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

longueur du câble de charge

3.9 m

compatible IFTTT

Non

avec disjoncteur de protection

Oui

avec compteur d'énergie

Oui

nombre de prises de courant domestiques

0

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de charge type 3

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de prises de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

1

nombre de coupleurs de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 1

0

puissance max. par point de chargement

50 kW

nombre d'interrupteurs différentiels type B

1

nombre d'interrupteurs différentiels type A

2

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre de points de chargement

1

nombre de prises CEE

0

Classe de protection (IP)

IP54

IK

IK10

puissance de raccordement nominale

77 kW

Matière

acier

avec affichage

Oui

Profondeur

780 mm

Hauteur

1900 mm

Largeur

565 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.