Exiway Light link - bloc de secours SATI - DBR - IP65 - connecté

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pose montage en saillie (mur/plafond)

Exiway - BAES Evacuation pour Personne à Mobilité Réduite SATI connecté - DBR - IP65 - connecté - étiquettes repositionnables - connection avec PAS sans fil en Zigbee, plus application Ecostruxure Energy Hub avec abonnement

 
 

Détails du produit

Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation et DBR. Il est étanche et possède un flux lumineux de 45/120 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il possède une fonction de balisage renforcé pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Le produit est livré dans une pochette plastique avec les pictogrammes. La pochette inclut 5 pictogrammes directionnels : 2 étiquettes: homme fauteuil roulant, 2 étiquettes: homme fauteuil roulant avec flammes, 1 étiquette: flèche directionnelle. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820, PE 110-633. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.

Exiway light link

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

type de batterie

lithium-ion

IK

IK09

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1.0

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

32 mm

Longueur

229 mm

Nbre de pôles

2

visibilité du pictogramme

uni/bilatéral

type de pictogramme

autre

avec télécommande

Oui

Appareil

non requis

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

fiche

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation et d'ambiance

Largeur

112 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur/plafond)

convient pour une utilisation en continue

Non

convient pour la mise en veille

Oui

appareil de commande échangeable

Non

temps d'opération nominal

1...1 h

élément de distribution de lumière

diffuseur

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...30 °C

flux lumineux en mode veille

15.0 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

100000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

pictogramme inclus

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

0.7 W

Température de couleur

4500...5000 K

distance de visibilité du pictogramme

20 m

avec interrupteur à distance

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

230...230 V

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94056120

Gamme

Exiway light link

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.