Prise pour recharge véhicule électrique Plexo complet saillie anthracite

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal max. 16 A
  • standard contact de protection
  • Modèle type prise de charge
ICON

Prise de courant 2P+T étanche Green'up Access pour recharge de véhicule électrique Plexo 16A 230V livrée complète avec boîtier pour fixation en saillie - anthracite

 
 

Détails du produit

Prise de courant 2P+T 16A 230V équipée du Green'Up System, une technologie Legrand
Produit complet, prêt à être installé en saillie
IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
IK08 : résistance à un choc de 5 joules
Bornes de raccordement optimisées, contacts métalliques avec traitement de surface argenté
Les prises et bornes Green'up™ permettent la recharge de tous les véhicules électriques et hybrides rechargeables. La prise Green'up Access existe en version étanche, antivandale, avec ou sans verrouillage et permet une recharge avec une fiche 2P+T (Mode 2). Les bornes Green'up™ Premium existent en monophasé ou triphasé, en plastique ou en métal. Elles peuvent être installées en intérieur ou en extérieur, en résidentiel ou en tertiaire, sur pied ou au mur. Elles permettent la recharge de 1 ou 2 véhicules simultanément avec une fiche 2P+T (Mode 2) ou avec une fiche type 2S (Mode 3). L'application EV CHARGE light permet la visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, l'activation/désactivation de la borne par smartphone ou tablette par une communication sans fil locale par Bluetooth. L'ajout du kit de communication permet une communication IP à distance sur la borne et des fonctions supplémentaires : programmation journalière et hebdomadaire et le suivi et l'historique des sessions de charge avec stockage des données. L'ensemble de la gamme Green'up™ bénéficie sur les prises 2P+T de la technologie Green'Up System qui permet une recharge sécurisée et performante (homologuées 16A VE).

Green'up

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Green'up

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Prise électrique de charge pour véhicule électrique (VE)

LED intégrée

Non

courant nominal max.

16 A

avec verrouillage d'accès

Non

avec actionneur de verrouillage

Non

standard

contact de protection

Classe de protection (IP)

autre

matériel de contact

CuZn

technique de raccordement

raccordement à vis

traitement de surface des contacts

argenté

type de courant

CA monophasé

Profondeur

63.5 mm

Hauteur

84.5 mm

Modèle type

prise de charge

Largeur

82 mm

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.