BAES+DBR Uralife V SATI Adressable - pose murale saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • fonction éclairage d'évacuation
  • Type de pose montage en saillie (mur)
ICON

BAES+DBR Uralife V SATI Adressable - 45-120lm/1h - IP43/IK07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - certifié NF Environnement - consommation 0,9W - pictogramme repositionnable

 
 

Détails du produit

BAES+DBR d'évacuation SATI Adressable à faible consommation (0,9W) pour signalisation de la direction vers un Espace d'Attente Sécurisé à destination des PMR
BAES+DBR directement installable en saillie murale avec reprise possible des entraxes de fixation et des entrées de câbles du BAES Uralife de la génération précédente
BAES+DBR SATI Adressable configurable avec la passerelle de configuration réf. 140132 et la centrale URAVISION réf. 140110, permettant de centraliser son état de fonctionnement, de le localiser en cas de défaut et d'identifier la nature d'un éventuel défaut
BAES+DBR certifié à la marque de qualité NF Environnement et équipé d'une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) à haute densité d'énergie
Uralife V est une nouvelle gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales, plus esthétique.Son design épuré et minimaliste, son éclairage uniforme du pictogramme et ses différents modes de pose permettent une utilisation dans tous vos projets d'éclairage de sécurité.Eco-conçue et certifiée aux normes NF Environnement BAES et LSC, la gamme Uralife V a été développée de manière à optimiser les temps de pose quelque soit le lieu d'installation.Ses technologies, facilitant la maintenance et ses fonctions de sécurité avancées, comme la visibilité + et le balisage lumineux d'évacuation, permettent de diminuer les temps de vérification des installations et d'améliorer la sécurité des bâtiments.

Uralife v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de secours

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

convient pour la mise en veille

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

numéro RAL du boîtier

9003

élément de distribution de lumière

diffuseur

flux lumineux en mode veille

3 lm

pictogramme inclus

Oui

type de câblage

convient pour câblage traversant

régulation constante du flux lumineux

Oui

puissance du système

0.9 W

température de couleur

6500...6500 K

distance de visibilité du pictogramme

19.6 m

courant nominal

3...16 mA

section de conducteur connectable

1.5...1.5 mm²

nombre de lampes/modules

16

avec interrupteur à distance

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP43

Tension nominale

230...230 V

type de batterie

lithium-ion

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

38 mm

longueur

206 mm

Nbre de pôles

4

type de pictogramme

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme

d’un seul côté

avec télécommande

Non

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

autre

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

sans

fonction

éclairage d'évacuation

largeur

106 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage en saillie (mur)

Info produit

Gamme

Uralife v

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.