Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical noir, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation
Kit composé de:
- 1 platine de rue Linéa 3000 noire réf. BT343093
- 1 poste intérieur Classe 300EOS with Netatmo noir réf. BT344885
- 6 badges de proximité et 2 puces pour contrôle d'accès
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050
Contrôlable:
- en local
- par la voix avec assistant vocal Amazon Alexa intégré permettant d'activer les fonctions du portier vidéo et toutes les fonctions Alexa
- à distance via les App. Home + Security et Home + Control (iOS dernière version requis pour iPhone Version récente d'Android avec accès à Google Play recommandée)
Ecran tactile LCD 5" vertical finition noire
Fonctionnalités évoluées:
- système de recentrage de l'image pour une meilleure visualisation du visiteur
- fonction répondeur vidéo (mémoire d'image)
- équipé d'une boucle inductive compatible avec les prothèses auditives en position T
- touches d'ouverture de gâche
- touches capacitives pour principales fonctions: décrocher/raccrocher, activation caméra platine de rue et activation autres caméras, et touche Favoris
- témoins LED de notifications
Permet également de piloter les fonctions MyHOME via l'App.Home + Control
L'offre de portier Classe 300EOS with Netatmo vous permet d'entrer dans l'univers Logement connecté du Groupe Legrand. Point central de la maison, le portier vidéo connecté Classe 300EOS with Netatmo vous permet de piloter toutes les solutions de sécurité Netatmo. Le portier Classe 300EOS with Netatmo est le premier portier vidéo connecté qui intègre la commande vocale Alexa permettant de piloter les fonctions d'interphonie par la voix ainsi que toutes les fonctions Alexa.
Classe 300eos with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
mains libres
couleur du poste intérieur
nombre de platines de rue
Nbre de combinés et ou moniteurs
avec fonction mémoire
Compatible IFTTT
propriété du système d'image
Diagonale écran
compatible avec les appareils de correction auditive
protocole d'image
taille de l'écran
couleur de la platine de rue
avec fonction jour/nuit
avec vidéo
Compatible avec Amazon Alexa
communication interne
Compatible avec Google Assistant
Type câblage
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de boutons d'appel
peut être connecté à un smartphone
avec secret de conversation
matériau de la platine de rue
Zone de texte/surface d'inscription
mode de pose de la platine de rue
mode de pose du poste intérieur
caméra ajustable manuellement
angle d'ouverture de la camera