Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45 équipé d'un panneau de brassage avec cassette à équiper de 2x6 connecteurs RJ45, 6 cordons de brassage, étagère et 1 PDU
Équipé de 12 connecteurs RJ45 LCS³ cat.6 F/UTP
Mise en œuvre simple, fiable et rapide
Équipé d'un panneau de brassage 19 pouces pour recevoir jusqu'à 4 cassettes - 2 cassettes inclues dans ce pack
PDU 6 prises
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Linkeo
pour voir vos prix et les stocks
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
Degré de protection (NEMA)
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte frontale
avec mise à la terre
Matériau
capacité de charge max.
niveau de montage
finition de la surface
type d'aération
nombre de portes
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Classe de protection (IP)
nombre d'unités en hauteur (HE)
Couleur
Modèle type
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane