Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cette passerelle de communication permet de récupérer les données des appareils sans fil en protocole Zigbee afin d'optimiser la gestion de l'energie et le diagnostic des composants du tableau electrique alim 110 277ACDC
EcoStruxure Panel Server Entry est une passerelle qui permet de connecter des appareils IoT intelligents sans fil à un logiciel de contrôle ou à une application cloud. Connectez les appareils sans fil de Schneider Electric tels que PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, PowerTag Ambiant, PowerTag Control et autres. Les pages Web offrent un premier niveau de surveillance des mesures de tous les appareils connectés, y compris le journal de toutes les alarmes prédéfinies. Le dépannage du système est simple grâce aux pages Web intégrées avec des informations de diagnostic avancées. La mise en service est facile via des pages Web intégrées ou grâce à EcoStruxure qui propose des rapports de mise en service et des fonctions avancées. Elle est certifiée CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC62974-1, certification marine, RCM, EAC et UKCA. La passerelle peut être montée sur rail DIN dans une armoire modulaire. Elle dispose de connecteurs IP20, IP40 face avant et IP30 sur les autres faces. Un connecteur RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. Elle convient parfaitement aux logiciels de périphérie EcoStruxure tels que Power Monitoring Expert, Power Operations et EcoStruxure Building Operations. Elle est conçue pour les applications de cloud EcoStruxure telles que Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor et Resource Advisor.
La nouvelle interface modulaire intelligente Acti 9 Smartlink transmet les données des appareils Acti9, vers un automate ou un système de supervision via le réseau de communication Modbus serial line.
Toutes les données sont mémorisées, nombre de cycles, consommation, durée de fonctionnement, même en cas de coupure d'alimentation.
Aucune configuration des produits raccordés n'est nécessaire.
La communication s'adapte automatiquement, à la mise sous tension de l'Acti9 Smartlink, aux paramètres de communication du maître Modbus (PLC, superviseur).
Enerlinx
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
nombre d'appareils max. par canal
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
Avec affichage LED
Classe de protection (IP)
tension de fonctionnement
serveur Web
visualisation
possibilité de mise à jour
dépendant du fournisseur
protocole
interface IR
interface radio
protection contre le démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
Largeur en nombre de modules
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
consommation d'énergie
Nbre de canaux
Type de tension
Modèle type