Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble charge IRVE monophasé 10 A - 5 mètres mode 2 noir avec sac. Connecte prise de recharge voiture électrique/hybride à borne de recharge. Connecteur type 2 côté véhicule et borne de recharge.
Le câble de charge IRVE monophasé avec boîtier est un câble pratique et fiable pour recharger votre voiture électrique ou hybride. Ce câble de charge de Mode 2 est conçu pour connecter une prise de recharge de voiture directement à une prise de courant.
Le câble a une longueur de 5 mètres, offrant une portée suffisante pour la recharge de votre véhicule. Il est équipé d'une prise femelle de type 2 côté véhicule et d'une prise mâle compatible Schuko côté infrastructure.
Ce câble de charge fonctionne avec une tension de 250 volts en courant alternatif. Il peut être utilisé dans une plage de température allant de -5°C à 40°C, ce qui le rend adapté à une utilisation dans différentes conditions climatiques.
Le câble est de type H07BZ5-F 3G6.0mm2+1X0.5mm2, avec un câble côté prise de type H05RR-F3G2.5mm2. Il est conçu pour être robuste et souple, offrant une durabilité et une flexibilité optimales.
Le boîtier du câble est de classe IP66, ce qui le rend résistant à la poussière et à l'eau. Il offre une protection supplémentaire pour assurer une utilisation en toute sécurité.
Le câble est livré avec un sac de rangement pratique, doté d'une poignée renforcée. Cela vous permet de ranger et de transporter facilement le câble lorsque vous êtes en déplacement.
Veuillez noter qu'il est important de ne pas laver votre voiture lorsque le câble est connecté, pour éviter tout risque d'électrocution.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de câble
tension nominale
Intensité
mode de charge
avec Incable Control Box (ICCB)
finition côté infrastructure
finition côté véhicule
avec capteur de température
Longueur du câble
type de courant
Multiple de vente