Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED - variateur filaire type rotatif - livré avec enjoliveur Noir - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Céliane
ON/OFF et variation - Capable de contrôler des éclairages jusqu'à 200W
Fonctions voyant lumineux et voyant témoin configurables
2 options d'allumage :
- par rotation de la bague avec allumage progressif de la lumière jusqu'à l'intensité souhaitée
- par appui au centre de la bague
Peut s'associer avec un ou plusieurs boutons-poussoirs
Câblage possible sans neutre. Câblage avec neutre recommandé pour une plus grande compatibilité avec les types d'éclairages - Livré avec coque de protection de chantier
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Céliane
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Compatible avec Google Assistant
luminosité min. contrôlable
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale charge ohmique/résistive
contrôle d'app via Bluetooth
puissance nominale de charge capacitive
puissance nominale de charge inductive
profondeur min. de la boîte d'encastrement
Variation par coupure de début de phase
nombre de modules (construction modulaire)
profondeur d'appareil
Variation par coupure de fin de phase
Compatible IFTTT
hauteur d'appareil
largeur d'appareil
section de conducteur
adapté à la classe de protection (IP)
Tension nominale
tension de commande
finition de la surface
transparent
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
commande radio possible
utilisable avec un détecteur de mouvement
cablage en série
mémoire de valeurs de luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
Type de fixation
Matériau
type de charge
Traitement de surface
Type de connexion
fréquence
Qualité du matériau
Couleur
Nbre de postes
Sans halogène
composition
Type de pose
type de commande