Prise USB Céliane Type-C 45W Power Delivery - bornes à vis

Main media

Caractéristiques principales

  • Nombre de ports USB-C 1
  • Couleur autre
  • Type de pose encastré

Prise USB Céliane Type-C 45W Power Delivery - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane - bornes automatiques - conforme à la norme IEC 63002-2021

 
 

Détails du produit

Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Bornes de connexion à vis
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Céliane

Multiple de vente

1

Code Douane

85044060

Prise USB

traitement antibactérien

Non

Nombre de ports USB-C

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

profondeur d'appareil

40.5 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

45 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

IK

IK04

tension de fonctionnement

220...240 V

tension de sortie

5...20 V

courant de sortie max.

3000 mA

nombre de ports USB-A

0

fréquence

50...60 Hz

consommation d'énergie

0.074 W

Type de connexion

borne à vis

Modèle type

autre

Couleur

autre

Type de pose

encastré

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.