Interrupteur filaire Céliane with Netatmo sans Neutre, avec variation - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • commande auxiliaire possible Oui
  • type de charge universel et LED
  • Type de pose encastré
ICON

Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo sans Neutre, option variation, avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition

 
 

Détails du produit

5VA-125VA, livré avec un compensateur - Fixation à vis, livré avec coque de protection de chantier
Compatible avec ampoules classiques ou à variation, dont LED (utilisation de LEDs dimmables obligatoires en cas d'activation du mode variateur)
Mode variation activable sur l'App. Home + Control - Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App.
Equipé d'une entrée auxiliaire pour commande par bouton-poussoir standard
Paramétrable depuis l'App. Home+Pro : configuration sans internet

Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l'appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l'App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l'application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d'énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d'énergie et faire des économies.

Céliane with netatmo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Céliane with netatmo

Interrupteur électronique

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

Compatible avec Google Assistant

Oui

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

Compatible IFTTT

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

puissance de commutation

5...125 W

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir

Oui

utilisable avec un détecteur de présence

Non

commande infrarouge possible

Non

commande radio possible

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement

Oui

commande auxiliaire possible

Oui

mémoire de valeurs de luminosité

Oui

Type de fixation

fixation avec vis

Matériau

plastique

type de charge

universel et LED

Qualité du matériau

thermoplastique

fréquence

50...60 Hz

Nbre de canaux

1

Calibre

0.55 A

Traitement de surface

non traité

Modèle type

Tronic

Couleur

blanc

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

Type de pose

encastré

tension nominale

230 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.