Protection de la surface du boîtier
non traité
Hauteur/profondeur d'encastrement
32 mm
Adapté à un montage au plafond
Non
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
110...110 lm
Efficacité du luminaire
0...0 lm/W
Indice de protection (IP), face arrière
IP40
Intensité lumineuse
0...0 cd
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Variation avec bouton-poussoir
Oui
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...35 °C
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Température de couleur
3000...3000 K
Flux lumineux en mode d'urgence
110 lm
Section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Oui
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
230...250 V
Matériau de couverture
plastique opalin
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Longueur d'encastrement
32 mm
Type
LED non interchangeable
Hauteur/Profondeur
362 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Largeur d'encastrement
45 mm
Appareil
driver LED tension constante
Finition du paralume
sans
Puissance de lampe acceptée
3.3...3.3 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Type de connexion
borne à vis
Section de conducteur
1.5 mm²