Liseuse d'éclairage avec flexible Céliane 230V - Titanium

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Céliane, liseuse LED 230V livrée avec flexible et enjoliveur Titanium, à équiper d'un support et d'une plaque de finition Céliane

 
 

Détails du produit

Permet de disposer d'un éclairage directionnel fonction marche/arrêt et variation - Avec interrupteur intégré - Variation par appui maintenu - Avec LEDs sans entretien
Classe énergétique A - Consommation 3,3W - Flux lumineux 110 lumen (équivalent 15W incandescent) - Durée de vie 40000 heures
Equipée d'un flexible qui permet l'orientation de la tête
Flexible et tête Aluminium
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement 40mm mini) ou en saillie (sur cadre saillie)
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L'appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s'accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s'installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Céliane

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Céliane

Plafonnier / Applique murale

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

hauteur/profondeur d'encastrement

32 mm

Adapté à un montage au plafond

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

110...110 lm

Efficacité de luminaire

0...0 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP40

intensité lumineuse

0...0 cd

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Non

Variation DALI-2

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-5...35 °C

Compatible IFTTT

Non

avec grilles d'aération

Non

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

110 lm

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau diffus

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...250 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

32 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

362 mm

Longueur

45 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

45 mm

Montage mural

Oui

Appareil

driver LED tension constante

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

3.3...3.3 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

titane

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

53 mm

Largeur

45 mm

Classe électrique

sans

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.