Bloc de puissance Viking 3 compact 95mm2 - Bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • courant assigné In 220 A
  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 35...70 mm²
  • Tension 800 V

Bloc de puissance compact Viking 3 - assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium capacité 95mm² - Bleu

 
 

Détails du produit

Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 16 à 95 mm²
Tension nominale : 800V
2 types d'installation possible : sur rail DIN par simple clippage ou sur plaque pleine ou perforée
Dimensions : largeur 24 - hauteur 49 - profondeur 86
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Viking 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de jonction traversant

Valeur d'isolation du verre selon KOMO

V2

convient pour matériau conducteur

aluminium/cuivre

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

courant assigné In

220 A

matériau du corps isolant

thermoplastique

Section de conducteur connectable multifilaire

35...70 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

35...70 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

16...70 mm²

section de raccordement cable rigide

16...95 mm²

étages reliés à l'intérieur

Oui

nombre de positions de serrage par étage

2

nombre d'étages

1

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

plaque de fermeture requise

Non

température de fonctionnement

-5...80 °C

Tension

800 V

Profondeur

86 mm

Hauteur

49 mm

Largeur

24 mm

Couleur

bleu

Type de pose

profilé chapeau 35 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85369010

Gamme

Viking 3

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.