Bloc de puissance compact Viking 3 - assure le raccordement des câbles cuivre et aluminium 240mm² - Gris
Capacité de raccordement : câble Cuivre et Aluminium de 35 à 240 mm²
Tension nominale : 800V
Installation sur plaque pleine ou perforée
Dimensions : largeur 37,5 - hauteur 67 - profondeur 130
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d'un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Viking 3
pour voir vos prix et les stocks
Valeur d'isolation du verre selon KOMO
convient pour matériau conducteur
finition antidéflagrante 'Ex e'
courant assigné In
matériau du corps isolant
Section de conducteur connectable multifilaire
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
section de raccordement cable rigide
étages reliés à l'intérieur
nombre de positions de serrage par étage
nombre d'étages
finition raccordement électrique 2
finition raccordement électrique 1
plaque de fermeture requise
température de fonctionnement
Tension
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme