CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO AIR HP EFA. R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.8...1.8 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage
  • Modèle type cloison (basse)

CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO AIR HP EFA. Fluide frigorigène R32. Puissance froid : 1,8 kW

 
 

Détails du produit

Climatiseur sans unité extérieure. Aucune attestion de manipulation des fluides nécessaire pour le montage. Puissance froid = 1,8 kW et puissance chaud = 1,7 kW. Compresseur ON / OFF.

UNICO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

niveau de pression acoustique (chauffage)

27...38 dB(A)

niveau de pression acoustique (refroidissement)

27...38 dB(A)

classe énergétique chauffage

A

classe énergétique refroidissement

A

puissance frigorifique

1.8...1.8 kW

tension de raccordement (système)

230 V

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

1.7...1.7 kW

capacité de déshumidification

0.6 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

0.7 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.35 kg

avec filtre

Oui

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

215 m³/h

commande

télécommande

minuteur

Oui

poids

37 kg

profondeur

164 mm

hauteur

491 mm

Modèle type

cloison (basse)

largeur

978 mm

Info produit

Gamme

UNICO

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.