Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module
Pack de démarrage Drivia with Netatmo composé de :
- 1 module Control 100V~ à 240V~- 50Hz à 60Hz référence 412181
- 1 contacteur connecté multifonction, silencieux 20AX - 230V~ - 50Hz référence 412171
- Permet la configuration en mode off-line (sans internet) grâce à l'App Home + Pro ou via une box internet grâce à l'App Home + Control
Permet via l'App. Home + Control :
- de démarrer une installation connectée grâce au Module Control
- la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (HP/HC ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge)
- la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté
- la commande d'un autre contacteur supérieure à 20A mono ou triphasé
- la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A VE)
- la mise en place d'automatismes via la production solaire
Contacteur connecté : Connexion par bornes à vis - 1 module 17,5mm
Peut être complété par les packs Extension connectés ou les produits connectés
Connexion par bornes à vis
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo
Drivia with netatmo
pour voir vos prix et les stocks
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
produits auxiliaires associables
courant de fonctionnement nominal
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
Puissance halogène
curseur pour commutation manuelle
tension de fonctionnement normale
largeur en nombre de modules
Gamme
Multiple de vente
Code Douane