Protection individuelle
Masque chirurgical CE

Boîte de 50
-
Visière de protection légère

Serre-tête
Écran de protection relevable
Monté sur serre-tête
Casque électricien Evo 2 blanc
Jugulaire 2 points
Écran de protection contre arc électrique

Pour casque
Paire de gants de manutention easy fit
Taille 9
(x 10 paires)
Paire de gants de manutention easy grip
Taille 9
Taille 10
Taille 9
(x 5 paires)
Taille 10
(x 5 paires)
Paire de gants de manutention easy touch
 
Taille 9
Taille 10
Paire de gants anti-coupureNiveau 4
Taille 9
Taille 10
Paire de gants anti-coupureNiveau 3
Taille 9
Taille 10
Taille 9
(x 10 paires)
Taille 10
(x 10 paires)
Paire de gants anti-coupure avec manchette 13 cm Niveau 3
Taille 9
Taille 10
Santé
Trousse de secours 2-4 personnes


55 produits
Thermomètre infrarouge sans contact
 
Corporel et objet
MARQUAGE ET DÉLIMITATION DE ZONE
Ruban de délimitation de chantierRouge / Blanc
75 mm x 500 m x 0.3 mm
Ruban de signalisation adhésif Jaune / Noir
50 mm x 33 m x 0.17 m
Traceur de chantier500 ml
Rouge cerise
Bleu
Jaune
Hygiène et nettoyage
Crème d'atelier
Sans solvant 2.8 l
Gel hydroalcoolique

100 ml
Solution hydroalcoolique
Bidon 5 l
Solution hydroalcoolique
500 ml
Sac poubelle transparent
125 l
(x 25)
Sac poubelle noir
130 l
(x 15)
Film polyéthylène vierge
25 sacs
Bobine d’essuyage pur ouate blanche (x 2)
1000 feuilles
Crème réparatrice après-travail
250 ml
Nettoyant pour les mains microbilles
3 l
Lingette nettoyante
x 70
Spray désinfectant multi-surface
750 ml
Chiffon multiusage tissu recyclé
100 % coton
(1 kg)
Chiffon microfibre bouclette
38 x 38 cm
(x 10)

› Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page